曜日別特売

調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE

調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630459EFD8699W90113.7601501501
18,500
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630468EFD8700W85109.5581251446
18,500
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630477EFD8701W82108.4581001431
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする