浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン
天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631685EFD9047B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.65000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631694EFD9047W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.65000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631710EFD9048B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.64000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631719EFD9048W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.64000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631728EFD9049B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.63500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631737EFD9049W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.63500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631746EFD9050B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.63000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631755EFD9050W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.63000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631764EFD9051B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.62700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631780EFD9051W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.62700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631789EFD9052B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.55000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631798EFD9052W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.55000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631807EFD9053B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.54000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631816EFD9053W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.54000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631825EFD9054B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.53500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631834EFD9054W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.53500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631850EFD9055B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.53000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631859EFD9055W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.53000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631868EFD9056B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.52700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631877EFD9056W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.52700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631886EFD9057B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.45000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631895EFD9057W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.45000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631904EFD9058B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.44000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631920EFD9058W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.44000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631929EFD9059B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.43500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631938EFD9059W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.43500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631947EFD9060B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.43000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631956EFD9060W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.43000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631965EFD9061B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.42700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631974EFD9061W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.42700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631990EFD9062B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.45000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631999EFD9062W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.45000昼白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632008EFD9063B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.44000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632017EFD9063W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.44000ナチュラルホワイト 白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632026EFD9064B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.43500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632035EFD9064W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.43500温白色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632044EFD9065B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.43000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632060EFD9065W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.43000電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632069EFD9066B(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.42700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632078EFD9066W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.42700電球色
12,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする