曜日別特売

調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)

LEDモジュール付
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630906EFD8965B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)82105.858
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630915EFD8965W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)82105.858
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630924EFD8966B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)9298.360
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630940EFD8966W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)9298.360
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする