曜日別特売

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン
天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用形電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7光源寿命(LED)40000時間構造防雨形器具相当FHT42WLED交換不可調光率(%)5~100仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電源内蔵タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631570EFD9035W1501547昼白色6090112.95000
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631579EFD9036W1501547ナチュラルホワイト 白色6090112.94000
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631588EFD9037W1501484温白色6090108.33500
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631597EFD9038W1501468電球色6090107.13000
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631606EFD9039W1251490昼白色5885108.75000
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631615EFD9040W1251490ナチュラルホワイト 白色5885108.74000
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631624EFD9041W1251429温白色5885104.33500
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631640EFD9042W1251414電球色5885103.23000
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631649EFD9043W1001475昼白色5882107.65000
14,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631658EFD9044W1001475ナチュラルホワイト 白色5882107.64000
14,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631667EFD9045W1001415温白色5882103.23500
14,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631676EFD9046W1001399電球色5882102.13000
14,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする