ベースダウンライト E17TYPE 器具本体

ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ LAMPシリーズ
ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト
新たに調光調色ランプも適合

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639787ERD3377WB(枠/バッフル)白艶消
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639796ERD3379BB(枠/バッフル)黒艶消
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする