ENDO(遠藤照明)
調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体
Diskシリーズ
薄型LEDランプに調光調色をラインナップ
ランプ交換で手軽に調色が可能
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.6
本体
プレーンタイプ(白艶消)
ランプ
別売
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639647
ERD2803WA
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください