曜日別特売

軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE

軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト
従来の同口径でよりハイパワーに進化
カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。

用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639970ERD5388WA3000/4000タイプ3500温白色3337
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639979ERD5389WA3000/4000タイプ3500温白色4348
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639988ERD5390WA3000/4000タイプ3000電球色3337
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639997ERD5391WA3000/4000タイプ3000電球色4348
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640006ERD8750W3000/4000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色3337
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640015ERD8751W3000/4000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色4348
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640024ERD5394WB2400/3000タイプ3500温白色3337
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640040ERD5395WB2400/3000タイプ3500温白色4348
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640049ERD5396WB2400/3000タイプ3000電球色3337
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640058ERD5397WB2400/3000タイプ3000電球色4348
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640067ERD8752W2400/3000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色3337
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640076ERD8753W2400/3000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色4348
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする