曜日別特売

軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE

軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト
従来の同口径でよりハイパワーに進化
カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。

用途軒下用定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ角度(°)(グレアカットオフアングル)40埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640189ERD7551WA75(3000TYPE )645(900TYPE )714電球色28293000
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640207ERD7825WA75(3000TYPE )615(900TYPE )681電球色28292700
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640216ERD7826WA75(3000TYPE )583(900TYPE )793電球色41462700
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640164ERD7549WA75(3000TYPE )666(900TYPE )738温白色28293500
17,800
取扱い終了
返品不可
50640180ERD7550WA75(3000TYPE )554(900TYPE )859温白色41463500
17,800
取扱い終了
返品不可
50640198ERD7552WA75(3000TYPE )528(900TYPE )832電球色41463000
17,800
取扱い終了
返品不可
50640225ERD8756W75(3000TYPE )679(900TYPE )752ナチュラルホワイト 白色28294000
17,800
取扱い終了
返品不可
50640234ERD8757W75(3000TYPE )679(900TYPE )876ナチュラルホワイト 白色41464000
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする