曜日別特売

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。

用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォ-ルウォッシュ配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(ガラス)透明消硬質ガラス内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640304ERD5417WB3500温白色(1400TYPE )1461(900TYPE )1088
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640320ERD5418WB3000電球色(1400TYPE )1404(900TYPE )1046
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640329ERD7830WA2700電球色(1400TYPE )1359(900TYPE )1013
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640338ERD8760W4000ナチュラルホワイト 白色(1400TYPE )1478(900TYPE )1101
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする