Rsシリーズ
外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)内容量1台