曜日別特売

軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ

用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
全17種類を絞り込む
色温度(K)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640417ERD5460WB2400/3000タイプ3500温白色2020
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640426ERD5461WB2400/3000タイプ3500温白色3436
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640435ERD5463WB2400/3000タイプ3000電球色2020
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640444ERD5464WB2400/3000タイプ3000電球色3436
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640460ERD8763W2400/3000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色2020
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640478ERD5469WB900/1400/2400タイプ3500温白色2122
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640496ERD5472WB900/1400/2400タイプ3000電球色2122
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640514ERD7898WA900/1400/2400タイプ2700電球色2122
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640548ERD8766W900/1400/2400タイプ4000ナチュラルホワイト 白色2930
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640390ERD5452WA3000/4000タイプ3500温白色2425
42,000
取扱い終了
返品不可
50640399ERD5455WA3000/4000タイプ3000電球色2425
42,000
取扱い終了
返品不可
50640408ERD8762W3000/4000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色2425
42,000
取扱い終了
返品不可
50640469ERD8764W2400/3000タイプ4000ナチュラルホワイト 白色3436
38,300
取扱い終了
返品不可
50640487ERD5470WB900/1400/2400タイプ3500温白色2930
27,500
取扱い終了
返品不可
50640505ERD5473WB900/1400/2400タイプ3000電球色2930
27,500
取扱い終了
返品不可
50640530ERD7899WA900/1400/2400タイプ2700電球色2930
27,500
取扱い終了
返品不可
50640539ERD8765W900/1400/2400タイプ4000ナチュラルホワイト 白色2122
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする