軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE

軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト
従来の同口径でよりハイパワーに進化
カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。

用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640094ERD5401WB3500温白色3842(1400TYPE )1377(2400TYPE )1736(3000TYPE )943
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640110ERD5402WB3000電球色2932(1400TYPE )1266(2400TYPE )1597(3000TYPE )986
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640119ERD5403WB3000電球色3842(1400TYPE )1324(2400TYPE )1669(3000TYPE )913
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640137ERD7824WA2700電球色3842(1400TYPE )1281(2400TYPE )1616(3000TYPE )993
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640146ERD8754W4000ナチュラルホワイト 白色2932(1400TYPE )1332(2400TYPE )1680(3000TYPE )1038
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640155ERD8755W4000ナチュラルホワイト 白色3842(1400TYPE )1393(2400TYPE )1756(3000TYPE )572
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640085ERD5400WB3500温白色2932(1400TYPE )1317(2400TYPE )1661(3000TYPE )1026
20,000
取扱い終了
返品不可
50640128ERD7823WA2700電球色2932(1400TYPE )1226(2400TYPE )1546(3000TYPE )954
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする