ENDO(遠藤照明)
施設照明 デザインベースライト リニア17
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17
より細く繊細な光のライン
独自設計の電源内蔵ユニット機構
光だけを取り出す納めが可能に
仕様
ユニット別売
取付
スリット埋込タイプ
本体
アルミ(白)
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
※
※給電コネクターは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
埋込穴(Φmm)
連結
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641869
ERK1035W
1200タイプ
(単体時)35×1210
単体/連結兼用
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641878
ERK1036W
900タイプ
(単体時)35×910
単体/連結兼用
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641887
ERK1037W
600タイプ
(単体時)35×610
単体/連結兼用
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641896
ERK1038W
300タイプ
(単体時)35×305
連結端専用
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください