ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット
適合機種
リニア08
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
100-242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
66×50×241
調光方式
調光・非調光兼用タイプ
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641905
RX456N
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641914
RX457N
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください