ENDO(遠藤照明)
間接照明 アウトドアリニア17 拡散配光
Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)
幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途
屋内外兼用
仕様
【演色性(Ra)】82
構造
防雨防湿形
本体
樹脂
入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP65
取付金具
付
電源コード
接続:RB-710N/711N(別売)
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
71×62(ビーム角153×107)拡散配光
調光方式
調光/非調光兼用型
器具相当
T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換
不可
電源ユニット
専用別置(別売)
内容量
1台
注意
※直射日光のあたる場所では使用できません。
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をお使いください。
※
※電源接続コードは別売です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
寸法L(mm)
電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641388
ERX9775S
0.3
1500タイプ
1460
(モジュール)14.9
4000
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
50641397
ERX9776S
0.3
1500タイプ
1460
(モジュール)14.9
3500
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
50641406
ERX9777S
0.3
1500タイプ
1460
(モジュール)14.9
3000
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
50641415
ERX9778S
0.3
1500タイプ
1460
(モジュール)14.9
2700
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
50641424
ERX9779S
0.3
1200タイプ
1180
(モジュール)11.9
4000
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
50641440
ERX9780S
0.3
1200タイプ
1180
(モジュール)11.9
3500
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
50641449
ERX9781S
0.3
1200タイプ
1180
(モジュール)11.9
3000
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
50641458
ERX9782S
0.3
1200タイプ
1180
(モジュール)11.9
2700
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
50641467
ERX9783S
0.2
900タイプ
878
(モジュール)8.9
4000
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
50641476
ERX9784S
0.2
900タイプ
878
(モジュール)8.9
3500
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
50641485
ERX9785S
0.2
900タイプ
878
(モジュール)8.9
3000
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
50641494
ERX9786S
0.2
900タイプ
878
(モジュール)8.9
2700
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
50641510
ERX9787S
0.2
600タイプ
598
(モジュール)6
4000
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
50641519
ERX9788S
0.2
600タイプ
598
(モジュール)6
3500
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
50641528
ERX9789S
0.2
600タイプ
598
(モジュール)6
3000
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
50641537
ERX9790S
0.2
600タイプ
598
(モジュール)6
2700
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
50641546
ERX9791S
0.1
300タイプ
296
(モジュール)3
4000
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
50641555
ERX9792S
0.1
300タイプ
296
(モジュール)3
3500
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
50641564
ERX9793S
0.1
300タイプ
296
(モジュール)3
3000
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
50641580
ERX9794S
0.1
300タイプ
296
(モジュール)3
2700
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
50641589
ERX9795S
0.1
100タイプ
86
(モジュール)0.7
4000
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
50641598
ERX9796S
0.1
100タイプ
86
(モジュール)0.7
3500
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
50641607
ERX9797S
0.1
100タイプ
86
(モジュール)0.7
3000
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
50641616
ERX9798S
0.1
100タイプ
86
(モジュール)0.7
2700
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください