曜日別特売

ミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし)

ミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックス

すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、楕円型。
やわらかなラウンドラインの楕円型ホワイト天板。
天板形状は3タイプから選べます。
丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。
天板下の桁部までの高さは595mm。

材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=PVC、支柱=76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚=直径50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部=スチールパイプ高さ(mm)700(天板下595)天板厚さ(mm)28アジャスターあり内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.95MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617080KS-D1575 Wホワイト1500×750×70021.5
77,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617089KS-D1890 Wホワイト1800×900×70026.7
86,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする