曜日別特売

ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし)

ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) - ジョインテックス

すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、半楕円型。
サイド壁付けの際に効率的な片側がラウンドした半楕円型のホワイト天板。
天板形状は3タイプから選べます。
丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。
天板下の桁部までの高さは595mm。

材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=PVC、支柱=76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚=直径50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部=スチールパイプ高さ(mm)700(天板下595)天板厚さ(mm)28アジャスターあり内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.95MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617098KS-U1260 Wホワイト1200×600×70016.4
59,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617107KS-U1575 Wホワイト1500×750×70020.6
75,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする