曜日別特売

FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き)

FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービス付き) - プラス[家具]

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
引違い戸タイプは執務側においても見た目をすっきりとさせたい場合や、鍵をかけて管理したいものを収納する際に便利です。

アジャスター材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)950奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50616574FK-18HS W49501760450ホワイト棚板4枚(棚爪付き)83
153,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616590FK-18HS WM9501760450天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト棚板4枚(棚爪付き)83
193,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616599FK-15HS W49501500450ホワイト棚板4枚(棚爪付き)72.4
142,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616608FK-15HS WM9501500450天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト棚板4枚(棚爪付き)72.4
180,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616617FK-12HS W49501200450ホワイト棚板2枚(棚爪付き)57.8
117,300
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616626FK-12HS WM9501200450天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト棚板2枚(棚爪付き)57.8
152,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616635FK-09HS W4950880450ホワイト棚板2枚(棚爪付き)44
102,000
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50616644FK-09HS WM950880450天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト棚板2枚(棚爪付き)44
135,400
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする