曜日別特売

マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし)

マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) - プラス[家具]

柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。
クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。
ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。

材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)670ブラックキャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)座高(mm)430~500肘高さ(mm)605~675座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617737KB-MA081NL BK1040~1110430~50022.5
71,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617755KB-MA082NL BK900~970430~50020.5
68,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする