USB充電式 白色センサーライト

USB充電式 白色センサーライト - ハック

暗闇でセンサーが反応して、パッと自動点灯する、センサーライトです。センサーライトか常時点灯を選べる2つの点灯方法で、自然な明るさで周囲を照らしてくれます。USB充電式でコードレスなので、キッチン下の暗い棚や、クローゼットの明かりにおすすめです。取り付け方はマグネット、両面テープ、フックの3パターンなので、簡単に設置できます。

用途キッチン下の暗い棚や、クローゼットの明かりに。ホワイト電源USB充電式角度(°)センサー:約90寸法(Φ×高さH)(mm)20×85充電時間約1連続点灯時間約4内蔵電池リチウムイオン電池 150mAh充電可能回数約300明るさ(Lm)約80感知距離(m)センサー:約2~3内容量1個
注意
※充電用USBケーブル(microUSBタイプ)は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650734HAC3904
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式センサーライト 暖色/白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする