曜日別特売

LEDフラットランプブラケット

LEDフラットランプブラケット - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプブラケット - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプブラケット - Panasonic(パナソニック)

簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載
電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ

仕様調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70幅(mm)250カバー(取付)ネジ方式質量(kg)2シルバーメタリック取付面:壁面・天井面取付専用高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)7.7口金GX53-1構造天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型)本体アルミダイカスト光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯構成(本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1ランプLEDランプ色温度(K)3500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.133光束(Lm)(器具光束)455明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115デザインStylish Modern内容量1台
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642228XLGE8005CE1
39,900
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする