ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
質量(kg)
1.6
色
ガラスパイプ:乳白ガラス
取付
縦・横向取付可能
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×340×152
仕上
シンチュウ古味仕上
LEDランプ
別売
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※LEDランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643190
ERB6261KB
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください