ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
352×300×200
仕上
錆風仕上
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643759
ERB6289XB
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください