曜日別特売

ブラケットライト 上下配光 器具本体

ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 上下配光 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光内容量1台
注意
※LEDランプは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643366ERB6297BB0.3木オハジキ仕上・黒100×100×100
13,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643375ERB6297NB0.3白木100×100×100
13,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643384ERB6298NB0.4木桐・ライトナチュラル仕上110×110×110
14,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643400ERB6299NB0.4木桐・ダークブラウン仕上110×110×110
14,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする