曜日別特売

和風照明 ブラケットライト 器具本体

和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜質量(kg)0.3消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85仕上メハジキ仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※LEDランプは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643287ERB6307BB
31,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする