ENDO(遠藤照明)
和風照明 ブラケットライト 器具本体
柳絞りによる素材の風合い
生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様
ハンドメイド
材質
セード美濃和紙
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×150×125
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644188
ERB6291NB
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください