曜日別特売

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。

仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642876XRB1005NC24.3Φ100×250×125
33,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642894XRB1014NB2.44.7378×123×186
39,500
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50642910XRB1016NB1.84.7355×80×175
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642885XRB1017NB1.94.7215×187×105
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50642885XRB1017NB72451131XRB1017NCXRB1017NB ブラケットライト Abita ランプ別売 ENDO(遠藤照明) 72451131ブラケットライト Abita ランプ別売ENDO(遠藤照明)1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする