曜日別特売

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
全18種類を絞り込む
材質
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642858XRB1011WB石膏24.7580×60×175
44,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642867XRB1012WB石膏24.7470×70×250
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642919XRB1045CBグローブ:乳白消ガラス、セード:透明ガラス1.44.7215×270×153
72,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642928XRB1048KB24金メッキ0.64.7180×145×110
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642937XRB1008MBセード布オフホワイト14.7300×224×205
36,000
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50642946XRB1070Sセード布白29.4302×453×133
55,500
51,980
57,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
50642955XRB1071Sセード布白1.34.7122×413×153
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642998XRB1055XBセード乳白模様入ガラス1.94.7Φ160×585×176
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643016XRB1063UBセード樹脂ベージュ0.74.3Φ141×380×180
23,000
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
50643025XRB1025KBセード透明消ガラス・クリスタルビーズ1.89.4530×300×240
62,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643034XRB1026KBセード透明消ガラス・クリスタルビーズ0.84.7160×303×320
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643050XRB1052UBセード透明泡入ガラス18.6250×215×160
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643059XRB1053UBセード透明泡入ガラス0.64.390×215×185
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643068XRB1029KB灯体飾り:クリスタルガラス3.312.9437×554×260
116,000
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50643077XRB1030KB灯体飾り:クリスタルガラス38.6367×516×225
81,500
74,980
82,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50643086XRB1031KB灯体飾り:クリスタルガラス1.58.6337×333×225
55,000
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50643095XRB1032KB灯体飾り:クリスタルガラス0.84.3137×352×234
38,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643007XRB1059UBセード布麻0.78.2110×285×146
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする