曜日別特売

和風照明 ブラケットライト 器具本体

和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ
手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。

仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644179ERB6414NB
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする