曜日別特売

ブラケットライト 器具本体

ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。

仕様ハンドメイド質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643698ERB6346BBセード糸黒
25,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643707ERB6346SBセード糸シルバー
25,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする