ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 上下配光 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
(セード)和紙
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
□100×105
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ
上下配光
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644197
ERB6326NB
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください