曜日別特売

ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体

ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644206ERB6327NB
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする