ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体

ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。

仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643935ERB6360SC0.78.6330×390×170
41,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643944ERB6361SC0.84.3110×420×237
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643960ERB6362SC1.38.6360×420×184
51,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする