ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×435×132
仕上
古味仕上ブラウン
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※LEDランプは別売です。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643725
ERB6288XB
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください