曜日別特売

ブラケットライト 器具本体

ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。
透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。

仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643734ERB6353CBセードクラッシュガラス透明
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643750ERB6353UBセードクラッシュガラスアンバー
30,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする