ENDO(遠藤照明)
和風照明 ブラケットライト 器具本体
仕様
ハンドメイド
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ150×180×215
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643348
ERB6436RB
セード透明カット入ガラスレッド
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643357
ERB6436WB
セード透明カット入ガラス透明消し
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください