ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ85×315×121
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
結線
器具外結線専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643235
ERB6351UB
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください