ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
STYLISH LEDZシリーズ
3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
Φ91 D171
質量(kg)
0.8
取付
面:壁面・天井面・床面取付兼用型
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
本体
アルミダイキャスト
消費電力
4.3/4.7(V)
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642560
ERB6065SB
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください