ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
巾200×高100×出100
質量(kg)
1
取付
縦・横取付可能
LEDランプ
別売
結線
器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置
壁面取付専用型
内容量
1台
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643515
ERB6268MB
¥
14,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください