曜日別特売

ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体

ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
質量(kg)1.4ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。

※LEDランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643208ERB6312KB
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする