曜日別特売

アウトドアブラケット Disk75 器具本体

アウトドアブラケット Disk75 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット Disk75 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット Disk75 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット Disk75 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

STYLISH LEDZシリーズ
上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ
建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン
調光調色ランプも使用可能

材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642438ERB6087SA210×D122
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642447ERB6089SA210×D105
21,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする