ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
STYLISH LEDZシリーズ
肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット
ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮
材質
グローブ:透明ガラス(内面消)
寸法(mm)
180×D172
材質(本体)
ステンレス
タイプ
E17タイプ
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642490
ERB6169HC
3.1
ダークグレー
レザー仕上
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642499
ERB6169SC
3.1
シルバー
メタリック仕上
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642508
ERB6170HC
2.8
ダークグレー
レザー仕上
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50642517
ERB6170SC
2.8
シルバー
メタリック仕上
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください