アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体

アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)
既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。

材質(セード)乳白アクリル直径(Φmm)350電圧(V)100消費電力(W)15.0構造防湿防雨形器具・セット器具本体LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
本体
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642630ERG5487BA1.499樹脂(黒艶消)988
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642639ERG5487WA1.499樹脂(白艶消)988
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642648ERG5491BA1.499樹脂(黒艶消)1082
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642657ERG5491WA1.499樹脂(白艶消)1082
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642666ERG5544BA1.6128樹脂(黒艶消)760
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642675ERG5544WA1.6128樹脂(白艶消)1061
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642684ERG5548BA1.6129樹脂(黒艶消)619
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642700ERG5548WA1.6129樹脂(白艶消)886
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする