ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
STYLISHLEDZシリーズ
3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
Φ91×D176
質量(kg)
0.8
取付
面:壁面・天井面・床面取付兼用型
構造
防湿防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642569
ERB6537SB
¥
12,600
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください