ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
STYLISH LEDZシリーズ
乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット
天井取付にも対応
調光調色ランプも使用可能
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
タイプ
E17タイプ
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
消費電力
4.3/4.7(V)
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642456
ERB6059BB
Φ149 ×105
0.6
黒
アルミ 黒艶消
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642465
ERB6059WB
Φ149 ×105
0.6
白
アルミ 白艶消
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642395
ERB6058HB
Φ182×D103
1.3
ダークグレー
アルミダイキャスト/乳白消ガラス
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
50642404
ERB6058WB
Φ182×D103
1.3
白
アルミダイキャスト/乳白消ガラス
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください