ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質
(セード)乳白アクリル
寸法(mm)
Φ322×D142
質量(kg)
1.2
色
黒
構造
防湿防雨形
本体
樹脂
LEDランプ
別売
取付面位置
壁面・天井面取付兼用型
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642849
ERB6576BA
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください