ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
材質
セード樹脂ポリカーボネート・透明
質量(kg)
1.8
色
黒
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
202×424×142
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
結線
器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644136
ERB6413BB
¥
47,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください