ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
STYLISH LEDZシリーズ
使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
材質
保護ガラス:透明強化ガラス
寸法(mm)
Φ140×H70×D181
質量(kg)
1
色
ダークグレー
取付
上下両方面:可能
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
Disk100/75
消費電力(W)
8.7/6.2
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
仕上
レザー仕上
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642307
ERB6455HA
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください