ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
付属品
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
本体
ステンレス
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
構造
仕上
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643120
ERF2012HB
グローブ:透明ガラス内面消し
3.7
防湿防雨形
レザー仕上ダークグレー
□180×178
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643129
ERF2013HB
グローブ:透明ガラス内面消し
3.5
防湿防雨形
レザー仕上ダークグレー
□180×178
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643138
ERF2009BB
セード乳白マットアクリル
3.4
防雨形
レザー仕上黒
□210×265
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください