ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
STYLISHLEDZシリーズ
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
Φ248×D156
質量(kg)
1.4
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
消費電力(W)
5.0(100V)
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642535
ERB6533BB
黒
アルミ(黒艶消)
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642544
ERB6533WB
白
アルミ(白艶消)
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください